Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2793190
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06203 301 401
EAN/GTIN:
     4008496537204
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Die kraftvollen Foto-Lithium-Blöcke unterstützen digitale und analoge Kameras mit einer höheren Leistung für noch mehr Fotos.
Varta Professional - Batterie 2CR5 - Li - 1600 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.5 cm
Gewicht
42 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
2CR5
Technologie
Lithium
Kapazität
1600 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,415*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 10,10*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,63*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 1,21*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,08*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.