Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2776782
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06.71.00
EAN/GTIN:
     4011833300744
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Steba IK 100 - Cerankochfeld - 2 Kochfelder - Nische - Breite: 67 cm - Tiefe: 40 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Cerankochfeld - 2 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Äußere Merkmale
Schwarzes Bedienfeld
Abmessungen und Gewicht
Breite
73 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
8.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3100 W
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
67 cm
Mindesttiefe
40 cm
Mindesthöhe
6 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Induktions-Kochstelle - 1800 W ¦ 2 x Induktions-Kochstelle - 1300 W
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.