Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Befestigungskit (Wandmontage, Monitorarm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2752812
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-243-026
EAN/GTIN:
     0698833011531
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Hält nachweislich zehn Mal länger als vergleichbare Produkte anderer Marken und kostet nur etwa den halben Preis. Positionieren des Monitors mit einem Finger-touch. Die Constant Force Lift- und Pivottechnologie erlaubt leichtes Verstellen des Monitors in jede gewünschte Position. Auf. Ab. Vor. Zurück. Maximaler Komfort beim Positionieren des LCD oder LCD-TV.
Ergotron LX - Befestigungskit (Wandmontage, Monitorarm) - für LCD-Display - Aluminium - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 86,4 cm (bis zu 34 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Polished Aluminum
Material
Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung, verstellbare Höhe, Drehturm
Max. Ladegewicht
11.3 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage, Monitorarm
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 86,4 cm (bis zu 34 Zoll)
Mindestladegewicht
3.2 kg
Neigung
75°
Schwenken
360°
Anheben
33 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
44.5 cm x 19.7 cm x 16.8 cm / 2.8 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.