Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 12 GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1604-154907
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04278 101 401
EAN/GTIN:
     4008496273676
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta V 12 GA - Batterie SR43 - Alkalisch - 80 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
SR43
Technologie
Alkalisch
Kapazität
80 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
27
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,33*
€ 0,46*
2 Tage
318
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,50*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,377*
€ 0,527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,415*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,34*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,20*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.