Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS32 Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2684598
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     704.40
EAN/GTIN:
     4211125704407
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Beurer KS32 - Küchenwaage - 2 Liter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Kapazität
2 Liter
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
CR2032-Batterie
Äußere Merkmale
Anti-Rutsch-Füße
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Waage Funktionen
Abschaltautomatik, TARA-Funktion, Auswahlschalter für Maßeinheiten
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.