Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS52 Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2684579
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     706.10
EAN/GTIN:
     4211125706104
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage beurer
haushaltswaage
Beurer KS52 - Küchenwaage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Küchenwaage
Besonderheiten
Wandbefestigung
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Wiegeoberfläche aus Sicherheitsglas
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Waage Funktionen
Glasdesign, TARA-Funktion
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage bis 5 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,965*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,405*
€ 56,41195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,435*
€ 54,06765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,395*
€ 52,83005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,575*
€ 50,66425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,965*
€ 43,98835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.