Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin City Navigator Australia & New Zealand NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2614127
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-11400-00
EAN/GTIN:
     0753759991098
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Navigationssoftware
City Navigator Australia & New Zealand NT bietet äußerst detaillierte Karten für das Gerät sowie unzählige Points of Interest (POIs) der gesamten Region. Navigieren Sie mithilfe von exakten Abbiegehinweisen zu beliebigen Adressen oder Kreuzungen. Die Abdeckung umfasst Städte, nationale Straßen und Landstraßen in Australien und Neuseeland. Erstellen Sie Routen zu POIs, z.B. Restaurants, Tankstellen, Unterkünften, Sehenswürdigkeiten und mehr.
Garmin City Navigator Australia & New Zealand NT - Karten - für Astro 320; dezl 560; GPSMAP 62; Montana 600, 650; nüvi 14XX, 24XX, 465; RINO 610, 65X
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Karten
Auslieferungsmedien
SD Memory Card
Mitgelieferte Karten
Australien, Neuseeland
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin Astro 220, 320 ¦ Garmin Colorado 300, 400c, 400i, 400t ¦ Garmin Dakota 10, 20 ¦ Garmin dezl 560LMT, 560LT ¦ Garmin Edge 605, 705, 800 ¦ Garmin eTrex Legend Cx, Legend H, Legend HCx, Venture Cx, Vista Cx, Vista H, Vista HCx ¦ Garmin GPSMAP 276C, 278, 278 Pack DE, 278 Pack FR, 296, 376C, 378, 396, 478, 495, 496, 60CSx, 60Cx, 62, 620, 62s, 62sc, 62st, 62stc, 640, 76CSx, 76Cx, 78, 78s, 78sc ¦ Garmin iQue 3000, M3, M4 ¦ Garmin Montana 600, 650, 650t ¦ Garmin nüLink! 1695 ¦ Garmin nüvi 1200, 1250, 1260T, 1300, 1300LM, 1350, 1350LMT, 1350T, 1370T, 1390LMT, 1390T, 1450LM, 1450LMT, 1450T, 1490LMT, 1490T, 1690, 200, 200W, 205, 205W, 2200, 2250, 2250LT, 2300, 2300LM, 2350, 2350LMT, 2350LT, 2360LMT, 2360LT, 2370LT, 2450, 2450LM, 2460LMT, 2460LT, 250, 250W, 255, 255W, 260, 260W, 265T, 265WT, 270, 275T, 285WT, 295W, 350, 360, 370, 3750, 3760LMT, 3760T, 3790LMT, 3790T, 465LMT, 465T, 500, 5000, 550, 600, 610, 650, 660, 670, 680, 750, 755T, 760, 765T, 770, 780, 785T, 850, 855, 880, 885T ¦ Garmin nüvifone G60 ¦ Garmin Oregon 200, 300, 400c, 400i, 400t, 450, 450t, 550, 550t ¦ Garmin Quest 2 ¦ Garmin RINO 520HCx, 530HCx, 610, 650, 655t ¦ Garmin StreetPilot 2720, 2730, 2820, 7200, 7500, c310, c320, c330, c340, c510, c530, c550, c580, i2, i3, i5 ¦ Garmin zumo 450, 550, 660, 665
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.