Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN CAS 80ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 80ws Satellitenantenne Weiß
Kathrein CAS 80ws Satellitenantenne Weiß
Kathrein CAS 80ws Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-2589398
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010029
EAN/GTIN:
     4021121468827
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
KATHREIN CAS 80ws - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 37.7 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
75 cm
Höhe
88.4 cm
Gewicht
6.7 kg
Farbe
Weiß, RAL 9002
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium, Verzinkter Stahl
Bestimmt für
Satellit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
75 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
37.7 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010005
ab € 80,21*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010006
ab € 80,93*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010027
ab € 130,64*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010028
ab € 134,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.