Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 06 Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 06 Satellitenantenne Weiß
Kathrein CAS 06 Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5672882
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010005
EAN/GTIN:
     4021121461040
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Offset-Parabolantenne 57 cm; Weiß; Alu-Reflektor pulverbeschichtet; Masthalterung: 38-60 mm, Stahl verzinkt und beschichtet. Empfangsbereich: 10,70 - 12,75 GHz; Antennengewinn 34,9-35,9 dBi, Halbwertsbr. <2,8°
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Frequenzbereich
10.70 - 12.75 GHz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
570 mm
Gewicht
4800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010006
ab € 80,86*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010027
ab € 122,71*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010028
ab € 122,60*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010029
ab € 126,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.