Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 2CR-5MEP/1B Kamerabatterie 2CR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic 2CR5 Kamera-Batterie, 6V / 1400mAh LiMnO2 45 x 34 x 17mm
Panasonic 2CR5 Kamera-Batterie, 6V / 1400mAh LiMnO2 45 x 34 x 17mm
Artikel-Nr.:
     C1006-2582593
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2CR-5MEP/1B
EAN/GTIN:
     5410853017318
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Panasonic 2CR-5MEP/1B - Kamerabatterie 2CR5 - Li - 1600 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.4 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
37 g
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
2CR5
Technologie
Lithium
Kapazität
1600 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.