Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher EKO 366/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2181216
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     EKO 366/E
EAN/GTIN:
     4001797201003
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Wer genießt ihn nicht gerne - den original italienischen Espresso. Der hochwertige Rommelsbacher Espresso Kocher deluxe ist die beste Voraussetzung dafür. Optisch ein Blickfang: Perfektes Design, geformt aus hochwertigem Edelstahl und ein ergonomisch geschwungener Edelstahl-Griff mit wärmeisolierendem Kunststoff auf der Innenseite. Ob nun 6 Tassen oder - durch den im Lieferumfang enthaltenen Filtereinsatz - 3 Tassen Espresso, die Bedienung ist einfach und bequem. Wasser und Espressopulver einfüllen, die Cordless-Kanne auf den Zentralsockel aufsetzen, einschalten und los geht's. Sobald der Espresso fertig ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Einfach perfekt!
Rommelsbacher EKO 366/E - 6 Tassen - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Tassenzahl
6
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
365 W
Kabellänge
0.7 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.