Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly SoundStation IP 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2062381
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-15660-122
EAN/GTIN:
     0610807683957
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die Klangqualität, die Sie für konstruktive und natürliche Konferenzen benötigen! In einer immer globaleren Geschäftswelt sind Audiokonferenzen die ideale Lösung zur Verbesserung der Kommunikation von Personen und Gruppen. Sie erleichtern die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung und sparen viel Zeit und Reisekosten. Mit herkömmlichen Halbduplex-Freisprechtelefonen kann nur ein Gesprächsteilnehmer sprechen, ohne dabei die Stimme des anderen Teilnehmers abzuschneiden. Außerdem können Echos und Rückkopplungen Ihre Gespräche stören und kostspielige Missverständnisse verursachen. SoundStation ist die Alternative zu Speakerphones. Die bahnbrechende Technologie ermöglicht natürliche, unterbrechungsfreie Gespräche. Sie müssen weder schreien, um verstanden zu werden, noch Ihr Gehör überanstrengen, um Teilnehmer zu verstehen. Konferenzgespräche werden damit nicht nur produktiver, sondern auch angenehmer. Durch Polycoms integrierte, vollduplex-fähige "Acoustic Clarity"-Technologie sind mit der VoiceStation natürliche und fließende Konversationen möglich. Dadurch kann jeder Teilnehmer die anderen klar verstehen, ohne dass Wörter oder Sätze wiederholt oder Teilnehmer lauter sprechen müssen.
Poly SoundStation IP 6000 - VoIP-Konferenztelefon - dreiweg Anruffunktion - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Audio Line Out / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 7.6 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CSA 22.2 No. 60950, AS/NZS 3260, ICES-003 Klasse A, AS/NZS 3548, RoHS, FCC CFR47 Part 15
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
248 x 68 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Anzeigeinformation
Datum, Uhrzeit
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr
Zusätzliche Merkmale
On-Hook-Dialing
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
31.1 cm
Tiefe
36.8 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
0.8 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, Siren
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN), HD Voice
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,15*
€ 979,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,02*
€ 967,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,81*
€ 938,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,13*
€ 887,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,72*
€ 868,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-66070-001
ab € 847,56*
Zubehör
Poly
2200-30900-025
ab € 271,76*
Zubehör
Poly
2200-15600-001
ab € 264,18*
Zubehör
Poly
2200-17910-120
ab € 227,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.