Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Son NP FM 500 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2009182
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044503
EAN/GTIN:
     4013674044504
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN A-Son NP FM 500 H - Kamerabatterie - Li-Ion - 1500 mAh - für Sony a DSLR-A100, A350, A450, A500, A550, A560, A580, A850, SLT-A57, A58, A65, A77; a77 II
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1500 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Herstellerbatteriename
Sony NP-FM500H
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony a DSLR-A100, DSLR-A100K, DSLR-A100KB, DSLR-A100KS, DSLR-A100W, DSLR-A200, DSLR-A200H, DSLR-A200K, DSLR-A200W, DSLR-A300, DSLR-A300C, DSLR-A300H, DSLR-A300K, DSLR-A300W, DSLR-A300X, DSLR-A350, DSLR-A350BDL, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350M, DSLR-A350W, DSLR-A350X, DSLR-A450, DSLR-A450L, DSLR-A450Y, DSLR-A500, DSLR-A500H, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550H, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A550Z, DSLR-A560, DSLR-A560L, DSLR-A560Y, DSLR-A580, DSLR-A580L, DSLR-A580Y, DSLR-A700, DSLR-A700H, DSLR-A700K, DSLR-A700M, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, DSLR-A850, DSLR-A850Q, DSLR-A900, SLT-A57, SLT-A57K, SLT-A57M, SLT-A57Y, SLT-A58, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y, SLT-A65, SLT-A65V, SLT-A65VK, SLT-A65VL, SLT-A65VM, SLT-A65VX, SLT-A65VY, SLT-A77, SLT-A77V, SLT-A77VK, SLT-A77VL, SLT-A77VM, SLT-A77VQ ¦ Sony a77 II ILCA-77M2, ILCA-77M2Q
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.