Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Can NB 7 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2009179
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044523
EAN/GTIN:
     4013674044528
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Ansmann A-Can NB 7 L - Kamerabatterie - Li-Ion - 900 mAh - für Canon PowerShot G10, G11, G12, SX30 IS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.6 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
50 g
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
900 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Herstellerbatteriename
Canon NB-7L
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon PowerShot G10, G11, G12, SX30 IS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.