Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wavemaster MX 3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1980859
Hersteller:
     Wavemaster
Herst.-Nr.:
     66503
EAN/GTIN:
     4039039665030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Wavemaster MX 3+ - Lautsprechersystem - für PC - 2.1-Kanal - 60 Watt (Gesamt)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechersystem - für PC - 2.1-Kanal
Verschiedenes
Fernbedienung
Fernbedienung - Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher, Subwoofer
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Bass
Magnetische Abschirmung
Ja
Verstärker
Integriert
Spitzenleistung
120 Watt
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
60 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Satellitenlautsprecher - 12 Watt - 150 - 20000 Hz - kabelgebunden ¦ 1 x Subwoofer - 36 Watt - 30 - 150 Hz - kabelgebunden
Treiberdetails
Satellitenlautsprecher: 2 x Breitbandtreiber - 70 mm (2.76")
Treiber-Details (2. Lautsprecher)
Subwoofer: Bass-Driver - 130 mm (5.12")
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Satellitenlautsprecher: 8.2 cm x 9.8 cm x 17.8 cm ¦ Subwoofer: 17 cm x 25.3 cm x 28 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: notebook lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.