Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional PhonePower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1604-187379
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58399201402
EAN/GTIN:
     4008496330904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Professional PhonePower - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - 1700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
26 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
1700 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
11
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,40*
€ 4,32*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 4,35*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,54*
€ 4,50*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 4,57*
2 Tage
246
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 5,69*
Ähnlich
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.