Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Power Accu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-31659
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56714 101 402
EAN/GTIN:
     4008496550739
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Power Accu - Batterie 2 x C - NiMH - (wiederaufladbar) - 3000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
70 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
3000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
2
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,795*
€ 3,435*
1 Tag
162
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 3,50*
2 Tage
8
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 3,55*
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,90*
€ 3,55*
3 Tage
156
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,94*
€ 3,695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,435*
€ 4,08765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,345*
€ 3,98055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,015*
€ 3,58785
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,92*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,96*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.