Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Oly Li 42 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1669667
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5022933/05
EAN/GTIN:
     4013674022939
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN A-Oly Li 42 B - Kamerabatterie - Li-Ion - 650 mAh - für Olympus D-765; Stylus Tough TG-320, VG-165, 180; Stylus Smart D-770, VG-180
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
650 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Olympus LI-42B
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus C-25, C-540, C-550, C-560, C-570, D-765, FE-150, FE-160, FE-190, FE-20, FE-220, FE-230, FE-240, FE-250, FE-280, FE-290, FE-300, FE-3000, FE-3010, FE-320, FE-330, FE-340, FE-350, FE-350 Wide, FE-360, FE-4000, FE-4010, FE-4030, FE-5000, FE-5010, FE-5020, FE-5030, IR-300, LS-20M, SP-700, VH-210, VR 325, VR-310, VR-320, VR-325, X-15, X-560WP, X-750, X-825, X-835, X-845, X-855, X-865, X-875, X-890, X-895, X-905, X-915, X-920, X-925, X-960 ¦ Olympus µ[MJU:] 1040, 1050 SW, 1060, 1200, 5010, 550WP, 700, 700 Digital, 7000, 7010, 7030, 7040, 7050, 710, 720 SW, 725 SW, 730, 740, 750, 760, 770 SW, 780, 790 SW, 795 SW, 820, 830, 840, 850 SW, TG-310, TOUGH-3000 ¦ Olympus CAMEDIA FE-5500, X-600 ¦ Olympus Stylus 1040, 1050SW, 1200, 5010, 550WP, 700, 7000, 7010, 7030, 7040, 710, 720 SW, 725 SW, 730, 740, 750, 760, 770 SW, 780, 790 SW, 820, 830, 840, 850 SW, Tough 3000, Tough TG-320, VG-165, VG-180 ¦ Olympus Stylus Smart D-770, VG-180 ¦ Olympus Tough TG-310, TG-320 ¦ Pentax Optio 430RS, M30, M40, V10, W30 ¦ PRAKTICA Luxmedia 14-Z50S
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.