Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel OpenPhone 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 6771 DECT-Telefon Grau
Mitel 6771 DECT-Telefon Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-1583067
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     69422
EAN/GTIN:
     4019617694225
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel OpenPhone 71 - Digitaltelefon - dreiweg Anruffunktion - Ice Grey
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
OpenCom X320, OpenCom 1000, OpenCom 100
Gehäusefarbe
Ice Grey
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
2
Anzeigestelle
Telefon
Zeichenanzahl
19
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Intercom
Zusätzliche Merkmale
Direktanruf (Babyruf)
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Up + Down Scroll-Tasten, Freisprechertaste, Headsettaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
5
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.1 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
762 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitel
20 350 823
ab € 288,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.