Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1468705
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     17.01.1089-1
EAN/GTIN:
     7611990946785
Suchbegriffe:
Druckertisch
Druckerwagen
druckertisch roline
druckertisch
ROLINE - Aufstellung - für Drucker - Kunststoff, Metall - Grau, weiß, Hellgrau - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
68 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
77.5 cm
Farbe
Grau, weiß, Hellgrau
Material
Kunststoff, Metall
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Anzahl der Regale
3
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
Drucker
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Regal - Breite: 68 cm, Tiefe: 50 cm ¦ Regal - Breite: 59 cm, Tiefe: 44 cm ¦ Regal - Breite: 59 cm, Tiefe: 31.5 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1087
ab € 122,18*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1085
ab € 74,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.