Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1468693
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     17.01.1087-1
EAN/GTIN:
     7611990920754
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
ROLINE - Wagen - für Drucker - Kunststoff, Metall - Grau, weiß, Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
68 cm
Tiefe
54 cm
Höhe
77.5 cm
Farbe
Grau, weiß, Hellgrau
Material
Kunststoff, Metall
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Anzahl der Regale
3
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
Drucker
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
2
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Regal - Breite: 68 cm, Tiefe: 50 cm ¦ Regal - Breite: 58.5 cm, Tiefe: 44 cm ¦ Regal - Breite: 57.5 cm, Tiefe: 31.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.