Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1468047
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     17.01.1085-1
EAN/GTIN:
     7611990920747
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
ROLINE - Wagen - für Drucker - Metall - weiß, Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
38 cm
Farbe
Weiß, Hellgrau
Material
Metall
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Anzahl der Regale
2
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
Drucker
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
2
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Regal - Breite: 46 cm, Tiefe: 39 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.