Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Can NB 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1428914
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5022953
EAN/GTIN:
     4013674229536
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Ansmann A-Can NB 5 L - Kamerabatterie - Li-Ion - 850 mAh - für Canon PowerShot ELPH SD790, SD800, SD850, SD870, SD880, SD890, SD900, SD950, SD970, SD990
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
850 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon Digital IXUS 800 IS, 850 IS, 860 IS, 90 IS, 900 Ti, 950 IS, 960 IS, 970 IS, 990 IS ¦ Canon PowerShot SX200 IS ¦ Canon PowerShot ELPH SD700 IS, SD790 IS, SD800 IS, SD850 IS, SD870 IS, SD880 IS, SD890 IS, SD900, SD950 IS, SD970 IS, SD990 IS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.