Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN A-Pan CGA S007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1424126
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5022963
EAN/GTIN:
     4013674229635
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
ANSMANN A-Pan CGA S007 - Kamerabatterie - Li-Ion - 800 mAh - für Panasonic Lumix DMC-TZ11, TZ15, TZ3EG-TA, TZ4EGM-S, TZ4E-K, TZ4E-S, TZ4P-S, TZ5E-S
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Lumix DMC-TZ1, DMC-TZ11, DMC-TZ11-S, DMC-TZ15, DMC-TZ1-A, DMC-TZ1EB-S, DMC-TZ1EF-K, DMC-TZ1EF-S, DMC-TZ1EG-A, DMC-TZ1EG-K, DMC-TZ1EGM-A, DMC-TZ1EGM-K, DMC-TZ1EGM-S, DMC-TZ1EG-S, DMC-TZ1GK, DMC-TZ1K, DMC-TZ1-N, DMC-TZ1-S, DMC-TZ2, DMC-TZ2EB-K, DMC-TZ2EB-S, DMC-TZ2EF-K, DMC-TZ2EF-S, DMC-TZ2EG-K, DMC-TZ2EGM-K, DMC-TZ2EGM-S, DMC-TZ2EG-S, DMC-TZ2-K, DMC-TZ2S, DMC-TZ3, DMC-TZ3A, DMC-TZ3EB-A, DMC-TZ3EB-K, DMC-TZ3EB-S, DMC-TZ3EF-K, DMC-TZ3EF-S, DMC-TZ3EG-A, DMC-TZ3EG-K, DMC-TZ3EG-S, DMC-TZ3EG-TA, DMC-TZ3-K, DMC-TZ3PL-K, DMC-TZ3S, DMC-TZ4, DMC-TZ4EB-K, DMC-TZ4EB-S, DMC-TZ4EF-K, DMC-TZ4EF-S, DMC-TZ4EG-K, DMC-TZ4EGM-K, DMC-TZ4EGM-S, DMC-TZ4EG-S, DMC-TZ4E-K, DMC-TZ4E-S, DMC-TZ4K, DMC-TZ4P-S, DMC-TZ4S, DMC-TZ5, DMC-TZ5A, DMC-TZ5E-A, DMC-TZ5EB-K, DMC-TZ5EB-S, DMC-TZ5EF-K, DMC-TZ5EF-S, DMC-TZ5EF-TA, DMC-TZ5EG-A, DMC-TZ5EG-K, DMC-TZ5EGM-A, DMC-TZ5EGM-K, DMC-TZ5EGM-S, DMC-TZ5EG-S, DMC-TZ5EG-TA, DMC-TZ5E-K, DMC-TZ5E-S, DMC-TZ5E-TA, DMC-TZ5K, DMC-TZ5S
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.