|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9159754 Herst.-Nr.: SLAAA6TB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Passend für Batterietyp = AAA Maximale Anzahl von Batterien = 6
Batteriegehäuse Storacell Slimline. Storacell ist ein kompaktes, leichtes Batterie-Transportgehäuse. Ein tragbares Batteriegehäuse mit einem einzigartigen Verriegelungsmechanismus, um die Batterien sicher zu halten. Die Batterien können dann einfach per Daumendruck entfernt werden. Das Batterie-Transportgehäuse Storacell ist auch für Fotografie, Camping, Reise oder Heimeinsatz geeignet. Leicht und tragbar Bietet Schutz der Anschlussklemme an beiden Enden Batterien rasten ein und lassen sich leicht entfernen Bewahren Sie Ihre Batterien in einem kompakten, leicht zu findenden Transportgehäuse auf Bestehend aus haltbarem und bruchsicherem Material Gibt die Batterien mit einer Hand frei, um für eine hohe Sicherheit und Bequemlichkeit zu sorgen. Ideal zum:. Polizei, Fotografen, Piloten und Outdoor-Begeisterte Weitere Informationen:  |  | Passend für Batterietyp: | AAA | Maximale Anzahl von Batterien: | 6 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Storacell, SLAAA6TB, 9159754, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batterie-Boxen, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Storage Boxes |
|  |  |
| |