Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MVC Series MVC S90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9232909
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     MVC S90-C5-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Yealink MVC S90 ist speziell für besonders große Konferenzräume konzipiert. Dieses Set umfasst einen leistungsstarken MINI-PC MCore Pro der neuen Generation, ein Touchpanel MTouch Plus, eine intelligente 4K-PTZ-Kamera UVC86 und einen AVHub, der speziell für die Audio- und Videoverarbeitung entwickelt wurde. AVHub kann das Bildschirmlayout anpassen und die exklusive Multi-Kamera-Lösung von Yealink realisieren, die bis zu 9 gleichzeitig angeschlossene Kameras unterstützen kann, sowie Multi-Speaker-Tracking mit Voice-Incentive-Mechanismus-Funktionen realisieren, die sich an die Audio- und Videokonferenzbedürfnisse verschiedener großer und sehr großer Besprechungsräume, Klassenzimmer und Schulungsräume anpassen. Das MVC S90-Set ist standardmäßig mit zwei UVC86-Kameras ausgestattet, die einen 12fachen optischen Zoom und intelligente Folgeaufnahmen unterstützen. Auf dem MTouch Plus-Bedienfeld können die Kameras über Yealink RoomConnect unabhängig voneinander gesteuert werden und die Layouts wechseln. Darüber hinaus können mehrere Sets von Produkten der MVC S90-Serie über ein Netzwerkkabel kombiniert werden, um ein Konferenzraumsystem aufzubauen, das flexibel zusammengeführt und aufgeteilt werden kann.
Yealink MVC Series MVC S90 - Microsoft Teams Raumsystem
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12.1 kg
Gerätetyp
Microsoft Teams Raumsystem
Inhalt des Kits
AVHub, MTouch Plus Touchpanel, MCore Pro Mini-PC, RoomSensor, 2 x UVC86 USB PTZ Kamera, 2 x WPP30 drahtloses Präsentationsgehäuse, MVC-BYOD-Extender
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Verschiedenes
Kennzeichnung
EDID-kompatibel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Microsoft Teams Rooms App, Windows 10 IoT Enterprise License, Windows 10 IoT Enterprise 64-bit, Yealink RoomConnect
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Leistungsmerkmale
Bild-in-Bild-fähig, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 9 voreingestellte Positionen, automatische Umrahmung, Sprecherverfolgung, 200° Schwenkwinkel /130° Neigungswinkel, Presenter-Tracking, Gestensteuerung, Multi-Focus Framing
Schnittstellen Typ
USB
Optisches Zoom
12
Digitales Zoom
1.7
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
4K
Video-Modi
4K
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Eingabegerät
Typ
11,6 Zoll Touchscreen
Leistungsmerkmale
IPS-Display, 1920 x 1080 Auflösung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Videoausgang
Typ
CODEC Platte - extern
PC-Konfiguration
11th Gen Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
93.5 cm
Transporttiefe
41.3 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Transportgewicht
13.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Yealink Mtouch Port - RJ-45
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.182,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.396,88*
€ 7.612,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.353,97*
€ 7.561,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.236,29*
€ 7.421,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.182,96*
€ 7.357,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 107,07*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 27,50*
Ähnlich
Targus
TBB013EU
ab € 34,93*
Ähnlich
Targus
TAR300
ab € 11,85*
Ähnlich
Targus
TSB238EU
ab € 35,63*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 34,59*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 17,51*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 9,07*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 11,37*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 9,39*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 9,72*
Ähnlich
Targus
TCG455GL
ab € 30,22*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 39,59*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 34,60*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 31,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.