Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Linkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 High Speed Kabel, USB St. A/ USB St. A, anthrazit, 0,5 m
USB 2.0 High Speed Kabel, USB St. A/ USB St. A, anthrazit, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C1003-8782549
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     532502
EAN/GTIN:
     3548385325020
Suchbegriffe:
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
USB Crossover Kabel
USB Linkkabel
exertis Connect - Linkkabel - USB 2.0 - USB 2.0 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Linkkabel
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Datenübertragungsrate
480 Mbps
Ports
USB 2.0
Verschiedenes
Farbe
Grau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert) - 50 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.