Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8724442
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000088
EAN/GTIN:
     0097855169976
Suchbegriffe:
PoE Controller
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Vereinfachen Sie das Starten von Videobesprechungen und die Teilnahme daran mit einem PoE-fähigem Touch-Controller für Konferenzräume, der einfach einzurichten und bequem einzusetzen ist.
Logitech Tap IP - Videokonferenzkomponente - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.62 cm
Tiefe
17.13 cm
Höhe
5.61 cm
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Integrierte Peripheriegeräte
PIR-Sensor, Beschleunigungsmesser
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), ARM TrustZone
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Wandmontage, Tischmontage, Montageteile
Kennzeichnung
VESA FDMI, AES-128, IEEE 802.3af
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung, 10-Punkt-Multi-Touch, fingerabdruckbeständig, Touchscreen, Ambientebeleuchtung, 100 x 100 VESA-Halterung, 85° Betrachtungswinkel
Native Auflösung
1280 x 800
Weitere Suchbegriffe: videokonferenz infrastruktur
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,57*
€ 670,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,41*
€ 665,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,46*
€ 652,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,47*
€ 633,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,17*
€ 610,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000085
ab € 501,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.