Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Bar Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8662169
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001342
EAN/GTIN:
     5099206093119
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Logitech Rally Bar Mini - Videokonferenzkomponente - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
71.9 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
9.14 cm
Gewicht
4.03 kg
Farbe
Graphite
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, cable management, AES-Verschlüsselung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 2 m ¦ 1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Enthaltenes Zubehör
Objektivdeckel
Kennzeichnung
Plug and Play, AES-128
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°, RightSense-Technologie, AI Viewfinder-Technologie, 80,7° Sichtfeld (vertikal)
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Digitales Zoom
4
Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Kameradesign (mechanisch)
Schwenken / neigen
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang
Typ
6-Mikrofon-Array - integriert
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x USB-C 3.0 ¦ Mikrofon - Eingang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.135,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,87*
€ 2.735,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.266,97*
€ 2.697,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.202,42*
€ 2.620,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.164,27*
€ 2.575,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.135,08*
€ 2.540,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.