Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lantronix EDS3000PS Geräteserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8645416
Hersteller:
     Lantronix
Herst.-Nr.:
     EDS3016PS1NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
serial device server
Lantronix EDS3000PS - Geräteserver - 16 Anschlüsse - 1GbE, RS-232 desktop / wall mountable
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.7 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
616 g
Gerätetyp
Geräteserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Desktop / wall mountable
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Passwortschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, Telnet
Anz. Anschlüsse
16
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH-2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH)
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, TLS 1.0, SSL 3.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3s
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, CB, IC, FCC, RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Lantronix Com Port Redirector, Lantronix Secure Com Port Redirector, Lantronix Provisioning Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x RS-232 - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
Flash-Speicher
8 MB
Installierte Prozessoren
1 x A9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.183,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,49*
€ 1.408,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,35*
€ 1.393,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,05*
€ 1.361,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,29*
€ 1.339,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,50*
€ 1.319,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.