Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Glasfaserkabelkiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609934
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228030712
EAN/GTIN:
     4043921664445
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Rutenbeck - Glasfaserkabelkiste - SC MM X 12 - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
23.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.589 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Glasfaserkabelkiste
Produktmaterial
Pulverbeschichteter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
RoHS, IP20
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Glasfaser
Geleisteter Anschluss
12 x SC multi-mode
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Normen
OM5
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50 cm
Transporttiefe
50 cm
Transporthöhe
2.645 cm
Transportgewicht
2.766 kg
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070200
ab € 0,62*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070100
ab € 1,37*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070000
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.