Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8599100
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001314
EAN/GTIN:
     5099206089358
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Logitech Rally Bar setzt andere Maßstäbe für Videokonferenzen in mittelgroßen Räumen und bietet Erweiterungsoptionen für größere Gruppen und Umgebungen. Sie ist bemerkenswert einfach zu bedienen, zu verwalten und skaliert bereitzustellen und liefert Audio und Video in Kinoqualität in einem schlanken Format. Rally Bar kann über Plug and Play mit jedem PC oder Mac verbunden werden. Oder nutzen Sie das integrierte Betriebssystem, um Videokonferenzanwendungen direkt auf dem Gerät auszuführen. Rally Bar verfügt über eine Multi-Element-Objektivbaugruppe, leistungsstarke Lautsprecher mit geringer Verzerrung und ein fortschrittliches Mikrofonsystem. Damit werden Meeting-Erlebnisse geschaffen, die so gut klingen, wie sie aussehen. Eine spezielle KI-Kamera verstärkt das RightSight-Autoframing und liefert Erkenntnisse über die Raumnutzung direkt an das Logitech Sync-Dashboard. Gönnen Sie Ihren Videokonferenzen ein Upgrade mit Rally Bar.
Logitech Rally Bar - Videokonferenzkomponente - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
91 cm
Tiefe
16.4 cm
Höhe
13.05 cm
Gewicht
7.08 kg
Farbe
Graphite
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Sicherheit
128 Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 2 m
Enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
Plug and Play
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Artificial Intelligence, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, 52,2° Sichtfeld (vertikal), 82,1° Sichtfeld (horizontal), 90° diagonaler Bildwinkel, RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Optisches Zoom
5
Digitales Zoom
3
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang
Typ
6-Mikrofon-Array - integriert
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x Display / Video - HDMI ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C 3.0 - 24-poliger USB-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.859,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.046,83*
€ 3.625,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.001,17*
€ 3.571,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.917,09*
€ 3.471,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.871,98*
€ 3.417,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.859,95*
€ 3.403,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001326
ab € 2.838,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.