Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7530 AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8576491
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002930
EAN/GTIN:
     4023125029301
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Das Wi-Fi 6 (WLAN AX) für alle DSL- und VDSL-Anschlüsse inklusive Supervectoring 35b: Die FRITZ!Box 7530 AX hat die fortschrittliche Technologie an Bord und verbindet mühelos alle Ihre Geräte mit dem Internet.
AVM FRITZ!Box 7530 AX - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Print Server, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, NAS-Support, MU-MIMO-Technologie, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, Gästezugang, dynamischer DNS-Client
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, DHCP, DDNS, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1800 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Deutschland
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m ¦ 1 x Telefonkabel - 4 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
FRITZ!OS
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Digital Signaling Protocol
ADSL, VDSL, ADSL2+, Vplus 35b
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Telefonieschnittstellen
1 Telefon (FXS), DECT
IP-Telefoniefunktionen
Anrufweiterleitung, Nummernblockierung, 3-Wege-Videokonferenzführung, Rufumleitung, Unterstützung für interne Anrufe
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter (DECT)
Maße und Gewicht
Breite
20.8 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
3.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Telefonleitung ¦ WAN: 1 x VDSL / ADSL2+
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002910
ab € 187,61*
Ähnlich
AVM
20002906
ab € 108,99*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 151,26*
Ähnlich
AVM
20002723
ab € 33,45*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 41,69*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 22,38*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.