Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Desk Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8552130
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-DESKPRO-K9=
EAN/GTIN:
     0889728275262
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz einzelplatzsysteme
Webex Desk Pro vereint alle Funktionen des Cisco Collaboration Portfolios in einem 27-Zoll, 4K Touchscreen-Gerät mit USB-C-Anschluss. Es ist Web-app-fähig, so dass kein zusätzlicher Bildschirm oder eine zusätzliche Ladestation erforderlich sind. Der Webex Desk Pro funktioniert darüber hinaus nicht nur mit Webex, sondern ist auch mit jedem anderen Konferenzdienst kompatibel. Um Meetings ohne Ablenkung führen zu können, werden Umgebungsgeräusche automatisch gedämpft. Außerdem kann jeder Teilnehmer den Hintergrund seiner Videoübertragung ausblenden oder durch einen virtuellen Hintergrund ersetzen.
Cisco Webex Desk Pro - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
63 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
51 cm
Gewicht
11.6 kg
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Voice Codecs
AAC-LD, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
Video-Codecs
H.263, H.264
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
HTTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, G.711, G.722, G.729
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x USB-C Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 3 m
Kennzeichnung
FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, NRTL, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 E, Directive 2014/53/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Webex Room OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Modem
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
Weißabgleich, automatische Helligkeitsanpassung, Dual Pixel CMOS AF Technologie, Rollladen für Privatsphäre, Auto Focus, 59° Sichtfeld (vertikal), 71° Sichtfeld (horizontal)
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Video-Modi
2160/30p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Frequenzgang
60 - 20000 Hz
Eingabegerät
Typ
Pen, 27 Zoll Touchscreen
Audioeingang
Typ
8-Mikrofon-Array - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C - DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 5 pin Micro-USB Type A
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Horizontaler Betrachtungswinkel von ±89°
Native Auflösung
3840 x 2160
Farbraum
72%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.846,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.132,41*
€ 7.297,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.076,31*
€ 7.230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.920,33*
€ 7.045,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.848,59*
€ 6.959,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.846,69*
€ 6.957,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.