Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP225W Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8479103
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA25721
EAN/GTIN:
     0654522352941
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Moderne Anwender verlangen nach einer schnellen, sicheren WLAN-Verbindung - egal wo sie sich aufhalten. In einem Gebäude mit anspruchsvollen WLAN-Nutzern müssen Sie auftretende Probleme auf einfache Weise verwalten, überwachen und beheben können. Bei der Verwaltung des AP225W Access Point mit Wandmontageplatte in der Wi-Fi Cloud haben Sie Zugriff auf umfangreiche Funktionen für WLAN-Transparenz, Fehlerbehebung und Netzwerkzustand. Entdecken Sie die Lösung für zufriedene WLAN-Nutzer und eine produktive IT mit dem AP225W. Mit dem AP225W können Sie eine kostengünstige Trusted Wireless Environment in Bereichen mit einer hohen Nutzerdichte wie Bürogemeinschaften, modernen Appartements und Wohnungen, Einrichtungen für betreutes Wohnen, Bildungseinrichtungen und Hotels einrichten. Er wurde speziell für anspruchsvolle WLAN-Nutzer konzipiert.
WatchGuard AP225W - Accesspoint - mit 1 Jahr Gesamt-WLAN - GigE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - intern
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Services im Bundle
1 Jahr Gesamt-WLAN
Netzwerk
Formfaktor
Intern
Leistungsmerkmale
Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Dynamic Frequency Selection (DFS), 2x2:2 MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, Wireless
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
ETSI, EN 60950, UL 60950, CB, FCC Part 15.247, IC, FCC, RoHS, KCC, FCC Part 15.407, TELEC, EN 301 893
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
13 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Installierte Prozessoren
1 x Qualcomm IPQ4028 717 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,77*
€ 831,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,43*
€ 820,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,52*
€ 808,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,32*
€ 789,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,34*
€ 741,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.