Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan PCI Express Card, 2x Serial DB9 ports, 2.5 Mbps, x1 x4 x8 x16 lane buses, Standard/Low Profile PCI, Three Year Warranty, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8428288
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     152082
EAN/GTIN:
     0766623152082
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die serielle PCI Express Karte von Manhattan erweitert Ihren PCI-Express-fähigen PC einfach und schnell um einen DB9-Anschluss und ermöglicht so die Kommunikation mit seriellen Geräten. Diese Karte kann auf eine Baud-Rate bis zu 230.400 bps eingestellt werden und die Vorteile von PCI Express mit einer Datentübertragungsrate bis zu 2,5 Gbit/s nutzen. Die Kompatiblilität zu PCI Express 1.1 ermöglicht Spitzenleistungen beim Einsatz in PCs mit PCI-Express-Slots. Die serielle PCI Express Karte von Manhattan ist geeignet für x1, x2, x4, x8 und x16 Slots und die verschiedenen COM-Port-Konfigurationen ermöglichen einen flexiblen Einsatz.
Manhattan PCI Express Card, 2x Serial DB9 ports, 2.5 Mbps, x1 x4 x8 x16 lane buses, Standard/Low Profile PCI, Three Year Warranty, Box - Serieller Adapter - PCIe - RS-232 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.1
Bus-Spannung
3.3 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Ports
RS-232 x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Halterungen mit geringem Profil
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Breite
2 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
53.8 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.