Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks FiberInspector FI-500 Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8358547
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FTK1375
EAN/GTIN:
     0754082138402
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Akku-Inspektionskamera
Die eng besetzten Glasfaser-Patchpanels machen die Prüfungen zu einer Herausforderung. Es kann schwer sein, das zu testende Kabel oder den Port ausfindig zu machen, besonders unter den dunklen Bedingungen, die man heute in den meisten Rechenzentren und Verdrahtungsschränken vorfindet. Die FI-500 vereinfacht den Prüfprozess. Die integrierte PortBright-Beleuchtung hilft Ihnen, den richtigen Port bzw. das richtige Kabel zu finden. Die schmale Sonde passt in enge Stellen und besitzt Drucktasten für eine einfache Bedienung. Die FI-500 FiberInspector Micro füllt die Lücke zwischen einer manuellen Sonde und einer vollautomatischen Prüfsonde. Die FI-500 weist die Einfachheit und Praxistauglichkeit einer manuellen Inspektionskamera auf, hat aber auch die erweiterten Funktionen, mit denen Fehlerbehebungs- und Prüfzeit verkürzt werden. Manuelle Inspektionskameras können einfach verwendet werden, aber sie funktionieren nicht sehr gut bei Patchpanels oder in Situationen, wo die Glasfasern eine hohe Dichte haben. Wenn man sie an ein Auge hält und das andere schließt, ist das oft unbequem oder nicht praktikabel, besonders in einem dunklem Raum. Vollautomatische Inspektionskameras analysieren und bewerten die Sauberkeit der Glasfaserverbindungen, was für viele Anwendungen wichtig ist, aber eine Analyse ist gewöhnlich für eine schnelle, grundlegende Fehlerbehebung nicht erforderlich.
Fluke Networks FiberInspector FI-500 Micro - Netzwerktester-Set
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester-Set
Merkmale
USB-Konnektivität
Zubehör im Lieferumfang
4 Tastspitzen, Tragetasche, Steckernetzteil
Medien
Faser
Inhalt des Kits
FI-500 digitales Probenmikroskop, optisches SimpliFiber Pro-Leistungsmessgerät, visuelle Fehlererkennung, 2 x Remote Unit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Betriebshöhe
4000 m
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Drop Specification
1 m
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2 g @ 5-500 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
275 g
Anzeige
Technologie
LCD
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Diagonale
8.1 cm (3.2")
Energieversorgung
Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.296,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.296,53*
€ 7.492,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.241,67*
€ 7.427,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.182,51*
€ 7.357,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.070,37*
€ 7.223,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.999,90*
€ 7.139,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
NFA-LC
€ 368,53*
Zubehör
Fluke
NFA-SC
€ 367,50*
Zubehör
Fluke
NFA-ST
€ 365,91*
Zubehör
Fluke
NFA-ST-SINGLE
€ 171,11*
Zubehör
Fluke
3351399
€ 210,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.