Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio Videokonferenzkomponente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8157043
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7200-85830-101
EAN/GTIN:
     0610807888581
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Durch die Kombination der herausragenden Audio- und Videoqualität, die Sie von Polycom erwarten, mit der Einfachheit, die Sie für den täglichen Gebrauch benötigen, eignet sich die Polycom Studio USB-Video-Soundbar hervorragend für kleine Meetingräume. Die Plug-and-Play-Funktion kann auf nahezu jeder Videoplattform ausgeführt werden und passt in jedes Budget.
Poly Studio - Videokonferenzkomponente - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
70 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
2.856 kg
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Akustische Echounterdrückung
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - 5 m
Enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Wandmontage
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Polycom RealPresence Resource Manager, Polycom Companion App, Polycom Device Management Service
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Videoeingang
Typ
Digitalkamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
Automatische Verfolgung, automatische Umrahmung, 120° Sichtfeld, 2 voreingestellte Positionen
Optisches Zoom
5
Video-Modi
2160p
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Audioeingang
Typ
Stereo-Mikrofon - integriert
Frequenzgang
120 - 16000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio - Eingang - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,51*
€ 626,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,33*
€ 621,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,23*
€ 600,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,14*
€ 589,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.