Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T2U Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8133953
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T2U NANO
EAN/GTIN:
     6935364099978
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der Archer T2U Nano empfängt WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern. Dank der 256QAM-Technologie wird die Datenrate auf 2,4 GHz von 150 Mbit/s zu 200 Mbit/s erhöht, damit wird die Leistung um 33% gesteigert. Mit 433 Mbit/s auf 5 GHz eignet sich der Archer T2U Nano als ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming, während die WLAN-Geschwindigkeit 200 Mbit/s auf 2,4 GHz den normalen Gebrauch abdeckt.
TP-Link Archer T2U Nano - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Ad-Hoc-Modus
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
600 Mbps
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.13
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Maße und Gewicht
Breite
1.5 cm
Tiefe
1.86 cm
Höhe
0.7 cm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T6E
ab € 29,05*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4E
ab € 18,89*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,64*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2E
ab € 14,60*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX3000E V1
ab € 35,13*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 33,73*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE72E
ab € 41,75*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,28*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,17*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE75E
ab € 53,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.