Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Vantage K175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8097580
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Infrastruktur
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Avaya Vantage ist ein eigenständiges Desktop-Gerät für einen einfachen, sofortigen, nahtlosen und intuitiven Einsatz. Nutzer können über eine einzige Schaltfläche gleichzeitig verschiedene Dienste starten, wie etwa Sprachdienste, Chat und Apps zur Zusammenarbeit, und das ohne unnatürliche Aussetzer oder Pausen. Der Wechsel zwischen Geräten wird damit überflüssig.
Avaya Vantage K175 - Videokonferenzkomponente - Cobalt Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
800 g
Farbe
Cobalt Black
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon, Lautsprecher, Kamera, 16 GB Flash
Netzwerkprotokolle
TCP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, SNTP, SRTCP
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.726, Opus
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SRTCP
Video-Codecs
H.264
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Power over Ethernet (PoE), VLAN-Unterstützung, Betriebsmodus „Access-Point“, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS), PoE+, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), mechanischer Kameraverschluss, magnetischer Schalthaken
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Google Play
Erforderliches Betriebssystem
Android 8.0 (Oreo)
Modem
Leistungsmerkmale
Nachrichtenanzeige
Datenkomprimierungsprotokoll
G.729, G.711, G.726, G.722, H.264
Digital Signaling Protocol
SIP
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Audioeingang
Typ
Mikrofon - integriert
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Headset - RJ-9 ¦ 1 x Audio - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB-C ¦ 2 x Netzwerk - RJ-45 ¦ Handset
Bildschirm
Diagonalabmessung
20.3 cm (8")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Monitormerkmale
Klappbarer Ständer, kapazitiver Touchscreen
Native Auflösung
1280 x 800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avaya
700512710
ab € 119,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.