Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Netzwerktester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8042392
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     CX1007
EAN/GTIN:
     8716065325850
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
ACT - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Zubehör im Lieferumfang
Universaladapter 1,25 mm, universeller 2,5-mm-Adapter
Medien
Faser
Tests, Tools und Messungen
Visual Fault Locator (VFL)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Mitgelieferte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.