Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS TP-752R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7974196
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-00010490
EAN/GTIN:
     7291063086053
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kramer MegaTOOLS TP-752R - Serielle Video-/Audio-Erweiterung - Empfänger - HDMI - bis zu 600 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serielle Video-/Audio-Erweiterung (Empfänger)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, Aluminiumgehäuse
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4
Maximaler Übertragungsbereich
600 m
Max Auflösung
1080p
Maximale Videobandbreite
60 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.75 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
400 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
34.5 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
5.2 cm
Transportgewicht
1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x Netzwerk (Eingang) - RJ-45 ¦ 1 x Audio (Ausgang) - 5-poliger Klemmenblock ¦ 1 x SPDIF (Ausgang) - RCA ¦ 1 x RS-232 - DB-9 ¦ 1 x VGA (Eingang) - HD-15 ¦ 1 x Audio (Eingang) - 2-poliger Klemmenblock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,02*
€ 493,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,48*
€ 493,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,99*
€ 489,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,49*
€ 482,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.