Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya IX All-in-One Video Conferencing/Collaboration Unit for Meeting Room CU-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7676284
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Ihr Unternehmen wechselt in die Cloud. Das gilt auch für die Zusammenarbeit. Das CU360 nutzt die einzigartige Avaya-Technologie der nächsten Generation für einen einfachen Zugriff auf Cloud-Anwendungen und Videofunktionen unterwegs, um die Zusammenarbeit bedeutsamer und effektiver als jemals zuvor zu gestalten.
Avaya IX All-in-One Video Conferencing/Collaboration Unit for Meeting Room CU-360 - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Integrierte Peripheriegeräte
Kamera, Mikrofon-Array
Netzwerkprotokolle
TCP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP
Voice Codecs
G.711, G.722.1, G.722.1c, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
VoIP-Protokolle
H.323, SIP, H.460
Sicherheit
256 Bit AES, TLS, H.323, SHA-512
Video-Codecs
H.263, H.264, H.239
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Type of Service (ToS)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 801.1p, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Modem
Datenkomprimierungsprotokoll
G.711, H.263, H.264, H.263+
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP, H.231, H.243, BFCP
Videoeingang
Typ
Digitalkamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
68° Sichtfeld (vertikal), 102° Sichtfeld (horizontal), 122 voreingestellte Positionen
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080
Video-Modi
1080p, 1080/30p
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Videoausgang
Typ
CODEC Platte - integriert
Unterstützte Auflösungen
HDTV (1920x1080), HD (1280 x 720), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
3820 x 2160
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,63*
€ 480,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,32*
€ 479,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,54*
€ 477,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,16*
€ 477,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.