Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7667998
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001237
EAN/GTIN:
     5099206082601
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Logitech Rally ermöglicht Videoübertragung in Studio-Qualität, Sprachübertragung mit unerreichter Klarheit und RightSense Automatisierung für bessere Meetings mit Videokonferenz-Apps, die mit USB-Geräten funktionieren, einschließlich Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams und Zoom. Mit modularem Sound, intelligentem Kabelmanagement und einem Premium-Design fügt sich Rally wunderbar in mittelgroße und größere Räume ein.
Logitech Rally - Kit für Videokonferenzen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kamera - Breite 15.2 cm Tiefe 15.2 cm Höhe 18.25 cm ¦ Lautsprecher - Breite 44.9 cm Tiefe 8 cm Höhe 10.3 cm ¦ Mikrofon - Breite 10.2 cm Tiefe 10.2 cm Höhe 2.1 cm ¦ Hub - Breite 20.6 cm Tiefe 17.9 cm Höhe 4 cm ¦ Hub - Breite 17.8 cm Tiefe 13.8 cm Höhe 4 cm
Inhalt des Kits
Rally Kamera, Rally Display Hub, Rally Tisch-Hub, Rally-Lautsprecher, Rally Mic Pod
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - 2 m ¦ 1 x Kabel USB 3.1 Typ A auf Typ B - 2 m ¦ 2 x Audiokabel - 2.95 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 5 m ¦ 2 x HDMI-Kabel - 2 m ¦ 1 x Mikrofonkabel - 2.95 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Auto Focus, 90° Sichtfeld, motorisiertes Schwenken, motorisiertes Zoomen, motorisiertes Neigen, 180° Schwenkwinkel, +50° / -90° Neigen
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Optisches Zoom
15
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)
2.5%
Frequenzgang
300 - 10000 Hz
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang
Typ
Mikrofon - extern
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27.5 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
70 cm
Transportgewicht
8.52 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Mikrofon ¦ 2 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x USB 3.1 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB 3.1 - 9 pin USB Type B ¦ 2 x Audio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.754,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,58*
€ 2.264,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.881,61*
€ 2.239,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.829,15*
€ 2.176,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.793,35*
€ 2.134,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,66*
€ 2.088,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.