Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Home EconLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7665397
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CP3082U
EAN/GTIN:
     4052792044102
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Dieses LogiLink Patchkabel eignet sich hervorragend für eine günstige Cat.6A 10 Gigabit Verkabelung zuhause oder im Büro. Es ist aber auch für kostengünstige professionelle Installationen geeignet, wenn es um den kostengünstigen Anschluss auf den letzten Metern oder die Überbrückung von kurzen Distanzen geht.
LogiLink Home EconLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - UTP - CAT 6a - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Farbe
Grau
Länge
7.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP3011U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP3012U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP3013U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP3021U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP3022U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP3023U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP3031U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CP3032U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CP3033U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CP3041U
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink
CP3042U
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink
CP3043U
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CP3051U
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
CP3052U
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
CP3053U
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.