Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC232B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7508261
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC232B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
ATEN UC232B - Serieller Adapter - USB - RS-232 - für ATEN UEH4002A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Statusanzeiger
Stromversorgung
Ports
RS-232
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.2 m
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista oder höher, Red Flag Linux, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN UEH4002A
Maße und Gewicht
Breite
5.84 cm
Tiefe
2.56 cm
Höhe
2.23 cm
Gewicht
60 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.