| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7332743 Herst.-Nr.: UC485 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ATEN UC485 - Serieller Adapter - USB - RS-422/485 x 1 - für ATEN UEH4002A, US3344I Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-422, RS-485 | | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps | | Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung | | Ports | RS-422/485 x 1 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) - 1.2 m ¦ 1 x Serieller Adapter (extern) | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% (nicht kondensierend) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | ATEN UEH4002A, US3344I | Maße und Gewicht | Breite | 4.1 cm | | Tiefe | 9.53 cm | | Höhe | 2.2 cm | | Gewicht | 90 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x RS-422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich ¦ 1 x RS-422/485 - Klemmleiste (mit Adapter) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A D-Sub Adapter, usb seriell adapter rs422, usb d sub adapter, usb seriell adapter aten |
| | |
| |