Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-KAB010-305C Herst.-Nr.: KAB010-305C EAN/GTIN: 4040849956959 |
| |
|
| | |
| MicroConnect - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 6 - robust - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Robust | | Farbe | Grau | | Länge | 305 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | American Wire Gauge (AWG) | 24 | | Kabelmantelmaterial | PVC | Herstellergarantie | Service und Support | 25 Jahre Garantie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 39,62* | € 41,48* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 59,48* | € 61,98* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 63,44* | € 66,04* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 66,87* | € 69,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 68,42* | € 71,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|