Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ICF-1280I Series ICF-1280I-S-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7283166
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     46630M
EAN/GTIN:
     5703431466302
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Medienkonverter
Profibus Gateway
Profibus-Stecker
Moxa ICF-1280I Series ICF-1280I-S-ST - Medienkonverter - PROFIBUS - D-Sub (DB-9), 9-polig / ST Einzelmodus - bis zu 45 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Medienkonverter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 2 KV Optical Isolation Protection
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
PROFIBUS
Datenübertragungsrate
12000 Kbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
45 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, RoHS, EN 61000-4-8, WEEE, IEC 60068-2-32, UL 508, ATEX Directive, IP30, China RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.9 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
225 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x PROFIBUS - DB-9 ¦ 2 x Netzwerk - ST single-mode x 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.325,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,89*
€ 1.661,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,60*
€ 1.642,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,25*
€ 1.605,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,46*
€ 1.583,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,92*
€ 1.577,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.