Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks SimpliFiber Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7240410
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     SFPOWERMETER
EAN/GTIN:
     0754082063148
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
SimpliFiber Pro Optische Leistungsmessgeräte und Glasfaserprüfsets enthalten alle nötigen Tools zum Überprüfen und zur Fehlerbehebung von Glasfaserkabelsystemen, zum Messen von Verlust- und Leistungspegeln, als auch zur Überprüfung und Reinigung von Anschluss-Endflächen.
Fluke Networks SimpliFiber Pro - Optische Leistungsmessung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Optische Leistungsmessung
Merkmale
InGaAs-Detektor, USB-Konnektivität
Medien
Faser
Anschlüsse
SC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
50 °C
Batterie
Erforderliche Anzahl
2
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
325 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.634,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,31*
€ 1.944,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,99*
€ 1.926,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.602,77*
€ 1.907,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,61*
€ 1.849,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.519,50*
€ 1.808,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,76*
€ 1.801,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
NFA-LC
€ 368,53*
Zubehör
Fluke
NFA-SC
€ 367,50*
Zubehör
Fluke
NFA-ST
€ 365,91*
Zubehör
Fluke
3351399
€ 210,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.